Zsebbe csúsztatható tolómérők felső rögzítőcsavarral és lapos mélységmérő rúddal
Zsebtolómérő felső rögzítőcsavarral
TOLÓMÉRŐ-(0-200MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A mérőfelületek csiszoltak és tükrösítettek
- A skála és nóniusz matt krómozású
- Hátsó rész menettáblázattal
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 200 mm |
Csőrhossz | 50 mm |
Felső nóniuszosztás | 0,05 mm |
Alsó nóniuszosztás | 1/20 mm |
Anyag | Nemesacél |
Terméktömeg (darabonként) | 208,000 g |
Min./max. hossz mérési tartomány | 0-200 mm |